LION (ライオン事務器)
フラットファイル
サイズ
A4判S型
仕様
特厚とじタイプ
材質
(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
231×43×307
収容数
400枚(40mm)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
内容量
1パック(10冊)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42190566
AX-516S-10P
ピンク
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
42190584
AX-517S-10P
黄
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42190602
AX-518S-10P
水
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
42190627
AX-519S-10P
緑
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください