LION (ライオン事務器)
SBファイル
フルフラットタイプだからファイルがコピー機にピッタリ密着します。黒いシミのない、きれいなコピーがとれます。
サイズ
A4判S型
仕様
とじ具/2穴とじ具溶着タイプ
材質
(表紙)PPシート0.5mm
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×5×314
収容数
90枚(8mm)
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42190706
SB-21
透明
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42190645
SB-21
ピンク
¥
270
取扱い終了
42190663
SB-21
ブルー
¥
270
取扱い終了
42190688
SB-21
ライトグリーン
¥
270
取扱い終了
42190697
SB-21
ホワイト
¥
270
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください