曜日別特売

ウインドホックファイル

ウインドホックファイル - LION (ライオン事務器)ウインドホックファイル - LION (ライオン事務器)ウインドホックファイル - LION (ライオン事務器)
(2件のレビュー)

表紙は丈夫で美しい樹脂含浸紙。見出し部は差し替えのできるポケットタイプ。表紙の裏には名刺入れがついた提案用ファイルです。とじ具はホック式で用紙の抜き差しが簡単です。

サイズA4判S型仕様とじ具/ホック式2穴とじ具、見出し部/見出し差替式材質(表紙)樹脂含浸紙タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×16×312収容数80枚(8mm)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42190715No.56
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
42190724No.56
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42190715
2020-09-19
用途: 書類整理
土地家屋調査士森田賢司事務所不動産業

ウインドウがあって書類のタイトルを作るのに便利である。

対象商品 : 42190724
2018-04-03
用途: 報告書のファイルとして
建設業・工事業

以前使っていたリヒトに比べて、表題部分にポケットがあるので表紙のタイトル位置を調整する必要がない、名刺ポケットが重宝する、安価など、とても満足です。背表紙もポケットにしてもらえると良いのですが、コストアップになるのでしょうね。とじ厚のバリエーションを増やしてもらえると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする