曜日別特売

オピニオンファイル

オピニオンファイル - LION (ライオン事務器)オピニオンファイル - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

ポリプロピレンの特性を生かした丈夫で汚れに強い表紙で、とじ込みの簡単なスティックファスナー付です。

サイズA4判S型仕様とじ具/ファスナー式2穴とじ具タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×10×307収容数90枚(9mm)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42190758No.39
370
329
362(税込)
当日出荷
42190776No.39透明
370
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42190758
2017-03-18
用途: 資料の整理
土地家屋調査士森田賢司事務所不動産業

表紙に四角のタイトル表示のできる穴が開いて、資料の整理にとてもである。便利で

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする