LION (ライオン事務器)
オピニオンファイル
(1件のレビュー)
透明度の高いPPシートの表紙だから、中がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
サイズ
A4判S型
材質
(表紙)高透明PPシート0.2mm
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×10×307
収容数
90枚(9mm)
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42190794
No.39C
レッド
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42190812
No.39C
ブルー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
42190837
No.39C
グリーン
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
42190855
No.39C
イエロー
¥
170
取扱い終了
42190873
No.39C
グレー
¥
170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください