LION (ライオン事務器)
レポートカバー
(1件のレビュー)
簡単に製本できプレゼンテーションに最適です。
サイズ
A4判S型
材質
(表紙)PPシート0.2mm厚、スライド式(とじ具)ポリスチレン樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×7×307
収容数
25枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42192526
CS-287
5色込
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42192544
CS-288
白
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください