LION (ライオン事務器)
PPパームファイル
サイズ
A4判S型
仕様
強化Z式金具、見出し部/背紙差替式
材質
再生PPシート0.8mm厚
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×17×307
収容数
120枚
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42192587
PF-283
青
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42192648
PF-283
黒
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42192562
PF-283
赤
¥
560
取扱い終了
42192605
PF-283
緑
¥
590
取扱い終了
42192623
PF-283
黄
¥
560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください