LION (ライオン事務器)
パームファイル
(1件のレビュー)
サイズ
A4判S型
仕様
強化Z式金具
材質
色板紙/再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×18×307
収容数
120枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42192666
No.85-A4S
赤
¥
710
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42192684
No.85-A4S
青
¥
710
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
42192702
No.85-A4S
緑
¥
710
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42192727
No.85-A4S
オレンジ
¥
710
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42192745
No.85-A4S
黒
¥
710
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください