LION (ライオン事務器)
クリップファイル
(1件のレビュー)
サイズ
A4
色
紺
仕様
とじ具/クリップ式金具、角金具付
タイプ
ヨコ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×24×307
芯材
古紙100%
アズワン品番
64-8266-86
収納枚数(枚)
100
表紙仕様
紺ファイバー貼り
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42192763
No.70K-A4S
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください