LION (ライオン事務器)
プレスファイル
サイズ
A4判S型
色
ブルー
仕様
見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)オレフィン素材貼り/青、(芯材)再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×35×310
アズワン品番
64-8266-85
収容数
170枚
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42193034
FL-101
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください