LION (ライオン事務器)
カラーボール用箋挟
サイズ
A4
材質
カラー紙クロス貼り、(芯材)再生紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)226×313
機能
吊り下げ金具付
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ブラック
ブルー
レッド
タイプ
タテ
ヨコ
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42193052
CS-120C
レッド
タテ
64-8252-20
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
42193077
CS-120C
ブルー
タテ
64-8252-21
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
42193095
CS-120C
グリーン
タテ
64-8252-22
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
42193113
CS-120C
イエロー
タテ
64-8252-23
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
42193138
CS-120C
ブラック
タテ
64-8252-24
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
42193156
CS-121C
レッド
ヨコ
64-8252-25
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
42193174
CS-121C
ブルー
ヨコ
64-8252-26
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
42193192
CS-121C
グリーン
ヨコ
64-8252-27
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
42193217
CS-121C
イエロー
ヨコ
64-8252-28
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
42193235
CS-121C
ブラック
ヨコ
64-8252-29
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください