LION (ライオン事務器)
ボール用箋挾
色
紺
材質
(裏貼り)古紙100%
エコマーク認定
認定
機能
吊下げ金具付、角金具付
芯材
古紙100%
表紙仕様
紙クロス貼り(紺)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 249
全12種類を絞り込む
サイズ
選択してください
A3
A4
A5
B4
B5
B6
タイプ
タテ
ヨコ
内容量
1冊
1枚
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42193253
No.105
1枚
B6
タテ
(本体)148×202
64-8264-74
¥
460
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
42193278
No.106
1枚
B6
ヨコ
(本体)202×148
64-8264-75
¥
460
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42193296
No.107
1枚
A5
タテ
(本体)168×230
64-8264-72
¥
510
¥
439
¥
329
アウトレット
¥
362
(税込)
当日出荷
残り9点です
42193314
No.108
1枚
A5
ヨコ
(本体)230×168
64-8264-73
¥
510
¥
439
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42193332
No.110
1枚
B5
タテ
(本体)207×282
64-8264-70
¥
590
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42193357
No.111
1枚
B5
ヨコ
(本体)282×207
64-8264-71
¥
590
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42193375
No.120
1枚
A4
タテ
(本体)226×313
64-8264-68
¥
610
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42193393
No.121
1枚
A4
ヨコ
(本体)313×226
64-8264-69
¥
610
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42193418
No.130
1枚
B4
タテ
(本体)282×389
64-8264-66
¥
790
¥
619
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42193436
No.131
1枚
B4
ヨコ
(本体)389×282
64-8264-67
¥
790
¥
619
¥
619
¥
681
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42193454
No.140
1冊
A3
タテ
(本体)322×445
64-8264-64
¥
950
¥
719
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
42193472
No.141
1冊
A3
ヨコ
(本体)445×322
64-8264-65
¥
950
¥
719
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください