LION (ライオン事務器)
クリップホルダー
サイズ
A4
タイプ
タテ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×18×330
芯材
古紙100%
表紙仕様
ビニールペーパー貼り
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42194522
No.300E
ダークブルー
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42194565
No.300E
ブラック
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42194547
No.300E
ダークグリーン
¥
1,580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください