LION (ライオン事務器)
クリアーブック
表紙は半透明PPシートを使用。ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。
サイズ
A4判S型
仕様
マットタイプPPポケット100枚・カラー台紙付、見出し部/背紙差替式
内容量
1冊
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42194915
CR-10A
ピンク
(表紙)PPシート0.4mm厚
230×8×307
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42194933
CR-10A
ブルー
(表紙)PPシート0.4mm厚
230×8×307
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42194958
CR-10A
グリーン
(表紙)PPシート0.4mm厚
230×8×307
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42194976
CR-10A
オレンジ
(表紙)PPシート0.4mm厚
230×8×307
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42194994
CR-10A
透明
(表紙)PPシート0.4mm厚
230×8×307
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42195012
CR-20A
ピンク
(表紙)PPシート0.7mm厚
240×14×307
¥
790
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42195037
CR-20A
ブルー
(表紙)PPシート0.7mm厚
240×14×307
¥
790
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42195055
CR-20A
グリーン
(表紙)PPシート0.7mm厚
240×14×307
¥
790
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42195073
CR-20A
オレンジ
(表紙)PPシート0.7mm厚
240×14×307
¥
790
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42195098
CR-20A
透明
(表紙)PPシート0.7mm厚
240×14×307
¥
790
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42195152
CR-40A
グリーン
(表紙)PPシート1.0mm厚
240×26×307
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42194872
CR-100A
ブルー
(表紙)PPシート1.2mm厚
240×62×307
¥
2,800
取扱い終了
42194897
CR-100A
透明
(表紙)PPシート1.2mm厚
240×62×307
¥
2,800
取扱い終了
42195116
CR-40A
ピンク
(表紙)PPシート1.0mm厚
240×26×307
¥
1,280
取扱い終了
42195134
CR-40A
ブルー
(表紙)PPシート1.0mm厚
240×26×307
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
42195177
CR-40A
オレンジ
(表紙)PPシート1.0mm厚
240×26×307
¥
1,280
取扱い終了
42195195
CR-40A
透明
(表紙)PPシート1.0mm厚
240×26×307
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
42195213
CR-60A
ブルー
(表紙)PPシート1.0mm厚
240×35×307
¥
1,730
取扱い終了
42195238
CR-60A
透明
(表紙)PPシート1.0mm厚
240×35×307
¥
1,730
取扱い終了
42195256
CR-80A
ブルー
(表紙)PPシート1.2mm厚
240×50×307
¥
2,220
取扱い終了
42195274
CR-80A
透明
(表紙)PPシート1.2mm厚
240×50×307
¥
2,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください