LION (ライオン事務器)
クリアーバインダー
サイズ
A4判S型
仕様
(とじ具)30穴/ロック式リングとじ具、リング内径:15mm、見出し部/タック背紙付、カラー台紙付
材質
(表紙)PPシート1.2mm厚、(ポケット)PP
タイプ
タテ型
ポケット数
30枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×35×315
収容数
最大70枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42196857
CB-253
ワインレッド
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42196875
CB-253
ブルー
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
42196893
CB-253
イエロー
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42196918
CB-253
ブラック
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください