LION (ライオン事務器)
クリアーバインダー
サイズ
A4判S型
仕様
(とじ具)30穴/ロック式リングとじ具、リング内径:20mm、見出し部/背紙差替式、カラー台紙付
材質
(表紙)PPシート1.0mm厚、(ポケット)PP
タイプ
タテ型
ポケット数
10枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×30×315
収容数
最大55枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42196936
CB-543
ブルー
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42196954
CB-543
ブラック
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください