曜日別特売

マガジンファイル

マガジンファイル - LION (ライオン事務器)マガジンファイル - LION (ライオン事務器)マガジンファイル - LION (ライオン事務器)マガジンファイル - LION (ライオン事務器)マガジンファイル - LION (ライオン事務器)マガジンファイル - LION (ライオン事務器)マガジンファイル - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

中とじの雑誌やカタログをキッチリとじることができるワイヤー式ファイルです。ワイヤーの下のクッション材がうすい冊子もしっかりホールドします。

サイズA4判S型仕様見出し部/背紙差替式材質(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)古紙100%タイプタテ型グリーン購入法適合内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42197173MF-53WCレッド(ワイヤー)12本付245×70×31564-8263-0750mm
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
42197198MF-53WCブルー(ワイヤー)12本付245×70×31564-8263-0850mm
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
42197216MF-53WCブラック(ワイヤー)12本付245×70×31564-8263-0950mm
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
42197234MF-73WCレッド(ワイヤー)16本付245×90×31564-8263-1070mm
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
42197252MF-73WCブルー(ワイヤー)16本付245×90×31564-8263-1170mm
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
42197277MF-73WCブラック(ワイヤー)16本付245×90×31564-8263-1270mm
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42197252
2018-09-20
用途: 社内報のファイリング
その他業種

ワイヤー自体の厚さがあり思ったより冊数が閉じれなかった
それにより、レールにワイヤーを入れる際に必要でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする