名刺ポケット

名刺ポケット - LION (ライオン事務器)
(2件のレビュー)

片面に名刺を10枚、両面で20枚収容できます。

サイズA4判仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴材質マットタイプPPシート/ベースはブラックシート寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×302アズワン品番64-8250-73RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42197767MP-20BK
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 名刺の保管・整理
株式会社エヌテック卸売・小売業

今まで小さいものを利用していたが今回A4サイズに昇格。
今までがごちゃごちゃだったのでまだ整理し終わってないけど順調に進んでいます。

2023-03-24
用途: グッズの整理用
卸売・小売業

クリアチャームがキレイに入りました。しかも飛び出さないので、最高です。バラバラになっていたグッズが整理されて、気持ちがいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする