LION (ライオン事務器)
名刺ホルダー
PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)
サイズ
A4判S型
仕様
とじ具/30穴ABS樹脂製ロック式リングとじ具、見出し部/背紙差替式
付属品
台紙枚数:15枚、インデックスラベル付
材質
(表紙)PPシート・1.0mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×25×315
収容数
300枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42197943
MH-300R
ブラック
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
42197925
MH-300R
ブルー
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください