LION (ライオン事務器)
CD・DVDポケット
(1件のレビュー)
サイズ
A4判
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用
付属品
タイトル記入用紙付
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)236×305
アズワン品番
64-8264-08
内容量
1冊(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42198108
CD-PT3
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください