LION (ライオン事務器)
クリアーポケット
とじ穴部は補強テープ加工が施されています。
サイズ
A4判
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙付
色
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)230×302
寸法(縦×横)(mm)
298×213
アズワン品番
64-8263-91
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42198844
CL-303ED-20P
¥
690
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください