PPクリアーホルダー

PPクリアーホルダー - LION (ライオン事務器)PPクリアーホルダー - LION (ライオン事務器)
(2件のレビュー)
透明サイズA4判グリーン購入法適合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42199246CF-9C1冊高透明PPシート製(再生100%・透明)・0.4mm厚(本体)220×31064-8265-85
220
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
42199228CF-7C1パック(5枚)高透明PPシート製(再生100%・透明)・0.15mm厚(本体)310×23564-8265-83
600
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 事務
建設業・工事業

画像が黒だったので、黒のクリアホルダーと思い購入。透明と書いてあるも、黒色の透けるタイプかと思いました。紛らわしい画像です。これなら5色カラー購入すればよかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 42199228
2023-03-21
用途: 家庭での書類分類
医療・福祉・介護関連業

今まで普通のクリアホルダに付箋紙やインデックスを貼っていたのですが、よく折れてしまったり、持ち運ぶうちに付箋紙が落ちたりしていました。こちらのクリアホルダを使えばそのようなことはなく、本棚収納時もタグがキレイに並んで見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする