LION (ライオン事務器)
PPクリアーホルダー
サイズ
A4判
色
透明
材質
高透明PPシート製(再生100%・透明)・0.15mm厚
穴の有無
あり
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42199264
CF-32C
(本体)225×302
64-8265-86
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42199307
CF-32CMF
(本体)225×303
64-8265-88
¥
190
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42199282
CF-32CM
(本体)225×303
64-8265-87
¥
110
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください