LION (ライオン事務器)
PPポケットホルダー
サイズ
A4判
仕様
20mmのマチ付
材質
再生PPシート・0.2mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×20×235
RoHS指令(10物質対応)
対応
インデックス
あり
内容量
1パック(4冊)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42199535
PH-42A
ピンク
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
42199553
PH-42A
ブルー
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
42199578
PH-42A
グリーン
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
42199596
PH-42A
オレンジ
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
42199614
PH-42A
透明
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください