LION (ライオン事務器)
ハンドファイル
サイズ
A4判
材質
PPシート
厚さ(mm)
0.75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×40×240
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42200068
CS-860
0.75
320×40×240
透明
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42200086
CS-860
0.75
320×40×240
ブルー
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください