LION (ライオン事務器)
スライドケース
色
ブラック
付属品
ベルト付
材質
ポリエチレン製
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42200926
R-100
A2-A0
100×100×980
64-8251-18
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42200944
R-75
A3-B1
75×75×730
64-8251-20
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42200962
R-85
A2-A0
85×85×980
64-8251-19
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください