LION (ライオン事務器)
データファイル
色
青
仕様
バーストタイプ
付属品
120mm見出し付
収容数
1000枚(100mm)
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42201224
1115-FD2
T11インチ×Y15インチ
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42201242
1511-FD2
T15インチ×Y11インチ
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください