LION (ライオン事務器)
文書保存箱
こんなお得な商品も!
文書保存箱 段ボール A式
モノタロウ
¥
5,798
~
税込
¥
6,378
~
(1)
サイズ
A4用
仕様
強化タイプ
材質
ダンボールKライナー(K7-AF)製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×336×315
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×325×295
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42201382
SC-30-5P
1パック(5枚)
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42201364
SC-30
1個
¥
640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください