ゼネラル
イージーキャビネット
7段まで積み重ね可能です。
サイズ
A4用
付属品
ジョイント金具付
材質
段ボールKライナー(K7-BF)製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×600×288
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
314×560×259
アズワン品番
64-8254-42
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42201775
ECK-001
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください