LION (ライオン事務器)
ボックスファイル
連結バーにより個々のボックスファイルを連結することができます(1冊に連結バー1本付)。
サイズ
A4判横型(スリムタイプ)
仕様
見出し部背紙差替式
付属品
連結バー1本付
材質
PPシート製0.75mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×310×235
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42203272
PB-23
青
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
42203297
PB-23
透明
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください