LION (ライオン事務器)
つづりひも
(1件のレビュー)
仕様
ストレッチタイプ、セル先
材質
PP糸ニット丸編/伸び率1.4倍
長さ(cm)
45
引張強度
強い
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42205878
No.180
赤
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42205896
No.180
青
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42205914
No.180
緑
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42205923
No.180
黄
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42205932
No.180
黒
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください