LION (ライオン事務器)
スーパーパンチ
穿孔能力(枚)
55(PPC用紙)
仕様
ロッド錐1穴式
穴径(Φmm)
5
奥行(mm)
(パンチ)2.5~23.5
穴数
1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×185×228
アズワン品番
64-8262-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42206307
No.18
¥
31,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください