曜日別特売

パンチ

パンチ - LION (ライオン事務器)パンチ - LION (ライオン事務器)パンチ - LION (ライオン事務器)パンチ - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)
穿孔能力(枚)10(PPC用紙)仕様A4用紙4穴対応(888表示)、PP樹脂製パッケージ入付属品センター割出しゲージ付(A3E~A5E、B4E~B6S)穴径(Φmm)6奥行(mm)(パンチ)7穴数2穴間隔(mm)80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×58×52グリーン購入法適合内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42206386No.32パステルブルー
670
499
549(税込)
当日出荷
42206447No.32ブルー
670
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
42206465No.32ブラック
670
499
549(税込)
当日出荷
42206368No.32パステルピンク
670
取扱い終了
42206404No.32パステルグリーン
670
取扱い終了
42206422No.32レッド
670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: シート状の書類をつつ”り込む時
その他業種

パンチに 穴明けの  中心印 として 点 や 三角 での表示をされて有れば如何と思うが? 目印や参考になり使い易い パンチ になると思うが・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善の参考にいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする