LION (ライオン事務器)
穿孔器
穿孔能力(枚)
110(PPC用紙)
仕様
針1穴式
穴径(Φmm)
3.8
奥行(mm)
(パンチ)7~30
穴数
1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×211×262
アズワン品番
64-8262-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42206483
No.20
¥
35,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください