曜日別特売

パイプ錐はホルダーによるカートリッジ方式のため、安全・簡単に交換できます。
センター割出しゲージの樹脂製用紙ガイドは、不使用時(または、A4用紙4穴使用時)に押し下げることができます。
フリータイプのセンター割出しゲージにより、用紙のセンターが簡単に割り出せます。

穿孔能力(枚)110(PPC用紙)仕様A4用紙4穴対応(888表示)、パイプ錐2穴式付属品フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E)穴径(Φmm)6奥行(mm)(パンチ)9穴間隔(mm)80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×251×142アズワン品番64-8262-44グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42206702No.181
13,200
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする