LION (ライオン事務器)
多穴パンチ
穿孔能力(枚)
18(PPC用紙)
仕様
A4判30穴、B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
穴径(Φmm)
5.5
奥行(mm)
(パンチ)3.5
穴数
26・30
穴間隔(mm)
9.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×235×115
アズワン品番
64-8262-37
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42206946
No.302N
¥
79,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください