LION (ライオン事務器)
ステープラ
(1件のレビュー)
仕様
使用針:No.10、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ
付属品
リムーバー付
材質
(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製、(グリップ)TPE樹脂製
奥行(mm)
(つづり込み)最大16.8
能力
(つづり込み)PPC用紙30枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×80×62
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42207366
FS-30N
ピンク
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42207384
FS-30N
ブルー
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42207402
FS-30N
グリーン
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください