曜日別特売

ステープラ

ステープラ - LION (ライオン事務器)ステープラ - LION (ライオン事務器)ステープラ - LION (ライオン事務器)ステープラ - LION (ライオン事務器)
仕様使用針:No.3、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ材質(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製・(グリップ)TPE樹脂製奥行(mm)(つづり込み)最大35能力(つづり込み)PPC用紙45枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×120×80グリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42207445FS-45ピンク
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
42207463FS-45ブルー
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
42207497FS-45グリーン
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする