曜日別特売

中とじ用ステープラ

中とじ用ステープラ - LION (ライオン事務器)
(4件のレビュー)
仕様使用針:No.3・No.26-6、針装填量:100本/回、中とじ用ステープラ(ノーバス社製)奥行(mm)(つづり込み)最大297能力(つづり込み)PPC用紙2~20枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×420×71アズワン品番64-8262-22繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42207734B17
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42207734
2023-09-27
用途: 書類の整理
製造業

取扱説明書を自社にて製作しようと思い、購入。
小さい手持ちタイプの物を今まで使用していたが、そちらよりは使いやすい。
狙った所にも、あまりずれることなく綴じれる。

対象商品 : 42207734
2021-09-14
用途: 小学生向け教材冊子の中綴じ
農・林・水産業

A2サイズ(A4の長辺)まで中綴じできます。針も手に入れやすいサイズで使いやすいです。自分の体に対して平行に置いて綴じると失敗が少なく上手に綴じられます。少し斜めになったり直角に置いたりすると針が曲がってしまいます。コツを掴めば全く問題ありません。針も100本一気に入るので何度も入れなくてよく、気に入りました。

対象商品 : 42207734
2021-11-21
用途: 製本の中綴じ用
魂童工房

使用時に押す方向がずれると失敗しますが要領をつかめばうまく綴じられます。

対象商品 : 42207734
2021-02-06
用途: 自作の冊子の製本のため
その他業種

シンプルであり機能的で、使いやすい。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする