LION (ライオン事務器)
Vゼムクリップ
サイズ
小
全長(mm)
25
色
ゴールド
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×18×82
アズワン品番
64-8252-13
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×18×82
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(80本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42208626
CS-P33
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください