LION (ライオン事務器)
マップピン
(1件のレビュー)
針長(mm)
10
タイプ
マップピン
サイズ
針長さ10mm
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×18×82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×18×82
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(16本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209073
CS-P10
透明
¥
270
取扱い終了
42209098
CS-P11
色込
¥
270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください