LION (ライオン事務器)
ハンディテープカッター
(1件のレビュー)
色
ブルー
付属品
セロハンテープ15mm×15M1本付
材質
(本体)抗菌剤入り・ハイインパクトスチロール樹脂製
質量(g)
94
テープ種類
大巻
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×142×110
アズワン品番
64-8253-11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209825
CS-15HC
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください