LION (ライオン事務器)
テープカッター
小巻テープも使えます。
材質
(本体)再生PP樹脂製
テープ種類
大巻/小巻両用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×201×109
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※テープは別途お買い求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209843
No.350N
ブルー
¥
920
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
42209868
No.350N
ライトグレー
¥
920
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください