LION (ライオン事務器)
ステンレスはさみ
内容量
1丁
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
色
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42210665
CS-165F
ステンレス製、フッ素加工
165
黒
73
¥
820
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
42210945
CS-155H
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
155
ブルー
70
¥
480
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
42210963
CS-160H
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
160
ブルー
63
¥
420
¥
359
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
42210726
No.280
ステンレス製・片先丸、再生ABS樹脂ハンドル
193
青
80
¥
1,320
¥
1,098
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り3点です
42210823
AY-150
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
150
青
63
¥
610
取扱い終了
返品不可
42210848
AY-150
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
150
黄
63
¥
610
取扱い終了
返品不可
42211042
No.150
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
162
緑
70
¥
1,160
取扱い終了
返品不可
42211006
No.150
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
162
赤
70
¥
1,030
取扱い終了
42211024
No.150
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
162
青
70
¥
1,160
取扱い終了
返品不可
42210866
AY-165
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
165
青
78
¥
680
取扱い終了
返品不可
42210884
AY-165
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
165
黄
78
¥
680
取扱い終了
返品不可
42210988
CS-220HD
ハードステンレス製、ガラス繊維入強化ABS樹脂ハンドル
220
ブルー
115
¥
2,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください