LION (ライオン事務器)
カラーカッティングマット
両面使用可能(裏面印刷はしていません)
材質
オレフィン樹脂製
サイズ
A4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×300×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42212205
CC-30
ピンク
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42212223
CC-30
ブルー
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42212248
CC-30
グリーン
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください