LION (ライオン事務器)
セクションカッター
目盛
40cm
仕様
裁断幅:400mm、裁断能力:PPC用紙10枚程度
材質
アクリル製/インジェクション成型
寸法(mm)
カット面/5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×420×3
アズワン品番
64-8253-88
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42213596
SE-400
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください