曜日別特売

ダンボール用ナンバリング

ダンボール用ナンバリング - LION (ライオン事務器)ダンボール用ナンバリング - LION (ライオン事務器)ダンボール用ナンバリング - LION (ライオン事務器)ダンボール用ナンバリング - LION (ライオン事務器)
材質(印字面)ゴム製外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×300印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字桁数(桁)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42215854M32-66桁3様式
179,900
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42215872M32-77桁3様式
201,900
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
42215888M32-88桁3様式
212,300
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42215906M32-99桁3様式
224,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする