LION (ライオン事務器)
マグネットポケット
(1件のレビュー)
特性
強力
仕様
裏面強力マグネット付
材質
再生PPシート製0.65mm厚
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42216712
CP-640
ハガキ判
118×25×158
約1050
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
42216746
CP-642
A4判
240×32×320
約3200
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
42216728
CP-641
ハガキ判
210×30×275
約1050
¥
1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください