LION (ライオン事務器)
マグネットシート
商品タイプ
両面
仕様
ツヤなし
材質
合成ゴムマグネット製
タイプ
両面〈片面は白〉
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42218313
S-103W
赤/白
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
42218338
S-103W
青/白
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42218356
S-103W
黄/白
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42218374
S-103W
白/白
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください