LION (ライオン事務器)
マグネット粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
材質
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42218916
MS-130K
1枚
-
オレフィン系合成ゴムマグネット製
100
0.7
100×300×0.7
¥
570
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42218934
MS-131K
1枚
-
オレフィン系合成ゴムマグネット製
20
0.7
20×20×0.7
¥
570
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42218952
MT-21K
1巻
-
オレフィン系合成ゴムマグネット製
20
0.7
20×1000×0.7
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
42218977
MT-31K
1巻
-
オレフィン系合成ゴムマグネット製
30
0.7
30×1000×0.7
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
42218995
No.120-MA
1枚
強力
強力合成ゴムマグネット製
100
1.5
100×300×1.5
¥
1,050
¥
868
¥
955
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください